Set Henkellocheisen ⌀ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm într-o pungă roll-up din plastic

Cod articol.: 326-119
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs Preducea din oţel
Diametru de perforare min. 2 mm
Diametru de perforare max. 20 mm
Număr 19
Ambalaj husă
Pentru material plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 326-119
EAN / GTIN 4027474916701
Număr producător 326-119
L-Număr L80010 2537
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Setul de 9 piese de matrițe Henkelloche cu diametre diferite este utilizat pentru a face găuri sau pentru a realiza sigilii și inele de etanșare din cauciuc, piele, pâslă, plastic, plută și diverse materiale. Cilindrul gol scurt este tăiat ascuțit la marginea inferioară. Capul conic de perforare este atașat la două suporturi. Acest lucru creează o adâncitură pe ambele părți. Datorită designului deosebit de puternic al fiarelor Henkelloche, poate fi prelucrată o mare varietate de materiale. Punga practică de plastic cu role oferă o organizare maximă și este ideală și pentru transport.
  • Lame foarte ascuțite pentru prelucrarea personalizată a unei game largi de materiale
  • Distribuția uniformă a forței pe cilindrul gol datorită efectului de impact

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Piese de schimb disponibile: nu
  • Material care urmează să fie prelucrat: Material textil
  • Număr de unelte: 19
  • Lungimea totală a sculelor (set) [mm]: 100 - 141
  • Diametrul găurii set [mm]: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • Lățimea totală a sculelor (set) [mm]: 14,5 - 37