Jeu d'emporte-pièces Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm dans une pochette roulante en plastique

Réf.: 326-119
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit emporte-pieces a arche
Diamètre d’estampage min. 2 mm
Diamètre d’estampage max. 20 mm
Nombre 19
Emballage sacoche
Pour matériau plastique

Identification et classification

Référence article 326-119
EAN / GTIN 4027474916701
Réf. fabricant 326-119
Article hors catalogue L80010 2537
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • L'ensemble de poinçons creux à manche de 9 pièces avec des diamètres différents est utilisé pour percer ou fabriquer des joints et des anneaux d'étanchéité en caoutchouc, cuir, feutre, plastique, liège ainsi que divers tissus. Le court cylindre creux est coupé de manière aiguisée sur le bord inférieur. La tête de poinçonnage conique est fixée à deux supports. Cela crée une encoche des deux côtés. Grâce à l'exécution particulièrement robuste des poinçons creux à manche, divers matériaux peuvent être travaillés. La pratique trousse roulante en plastique offre un ordre maximal et est également idéale pour le transport.
  • Lames ultra-affûtées pour le traitement individuel de divers matériaux
  • Répartition uniforme de la force sur le vérin à piston creux par frappe

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Matériau à traiter: tissu
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Nombre d'outils: 19
  • Longueur totale des outils (jeu) [mm]: 100 - 141
  • Diamètre des trous Jeu [mm]: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • Largeur totale des outils (jeu) [mm]: 14,5 - 37