razníkova sada ⌀ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 mm v plastovém sáčku v roli

Artiklové číslo: 326-119
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Druh produktu Vysekávače
Průměr děrování min. 2 mm
Průměr děrování max. 20 mm
Počet 19
Obal brašna
Pro materiál plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 326-119
EAN / GTIN 4027474916701
Číslo výrobce 326-119
L-číslo L80010 2537
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Devítidílná sada matric Henkelloche s různými průměry se používá k děrování otvorů nebo výrobě těsnění a těsnicích kroužků z pryže, kůže, plsti, plastu, korku a různých materiálů. Krátký dutý válec je na spodní hraně ostře seříznutý. Kuželovitá děrovací hlava je připevněna ke dvěma podpěrám. Tím vznikne na obou stranách prohlubeň. Díky mimořádně silné konstrukci žehličky Henkelloche lze zpracovávat širokou škálu materiálů. Praktický plastový sáček v roli nabízí maximální přehlednost a je ideální i pro přepravu.
  • Mimořádně ostré čepele pro individuální zpracování široké škály materiálů.
  • Rovnoměrné rozložení síly na dutý válec díky rázovému efektu

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Obráběný materiál: Látka
  • Počet kusů nářadí: 19
  • Celková délka nástrojů (sada) [mm]: 100 - 141
  • Průměr otvorů sady [mm]: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
  • Celková šířka nástrojů (sada) [mm]: 14,5 - 37