Pensete de precizie Professional ESD tip SS, 135 mm

Cod articol.: 32326
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Denumirea producătorului Professional ESD Typ SS SS
Zona de protecție ESD (EPA) da
Formă vârf Ascuţit
Poziție vârf dreaptă
Material vârf oţel superior
Cuprins o singură parte
Tip produs Pensetă
Caracteristici antimagnetic; antistatic; Inoxidabil
Material Oţel superior (INOX)
Suprafaţă matt; polizat
Lungimea totală 135 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 32326
EAN / GTIN 4010995323264
Număr producător 32326
L-Număr L60070 1779
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pensete de precizie pentru prinderea și menținerea componentelor electronice
  • Design: Suprafețe de prindere netede, suprafețe de prindere fără caneluri
  • Design: Acoperire neagră anti-orbire, antistatică
  • Design: Anti-magnetic și rezistent la acizi
  • Design: Rezistența de suprafață 10^6 - 10^9 Ohm
  • Forma vârfului: Drept, cu vârf stabil
  • Material: Oțel inoxidabil crom-nichel special aliat
  • IEC 61340-5-1

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • Tip: SS
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: da
  • Lungime totală (mm): 135 mm
  • Cu baterie / baterie: Nr