Pincette de précision Professional ESD Type SS SS, 135 mm

Réf.: 32326
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
Référence fabricant Professional ESD Typ SS SS
Zone de protection ESD (EPA) oui
Forme pointe forme pointue
Position pointe forme droite
Matériau pointe Acier inoxydable
Sommaire pièce unique
Type de produit brucelles
Caractéristiques propriété antimagnétique; antistatique; rostfritt
Matériau acier inoxydable (INOX)
Surface Aspet mat; avec polissage
Longueur totale 135 mm

Identification et classification

Référence article 32326
EAN / GTIN 4010995323264
Réf. fabricant 32326
Article hors catalogue L60070 1779
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pincette de précision pour prendre et maintenir des composants électroniques.
  • IEC 61340-5-1.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Type: SS
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Oui
  • Longueur totale (mm): 135 mm
  • avec pile / accumulateur: Non