Natančna pinceta Profesionalni ESD tip SS, 135 mm

Št. art.: 32326
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
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
Vrsta izdelka Momentni izvijač

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 32326
EAN/GTIN 4010995323264
Številka proizvajalca 32326
L-število L60070 1779
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Natančna pinceta za prijemanje in držanje elektronskih komponent
  • Zasnova: gladke oprijemalne površine, oprijemalne površine brez utorov
  • Oblikovanje: črna prevleka proti bleščanju, antistatična
  • Oblikovanje: protimagnetno in odporno na kisline
  • Oblikovanje: površinska upornost 10^6 - 10^9 Ohm
  • Oblika konice: ravna s stabilno konico
  • Material: Posebej legirano krom-nikljevo nerjavno jeklo
  • IEC 61340-5-1

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • Tip: SS
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ja
  • delovna dolžina (mm): 135 mm
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne