Vârf rotativ pentru strung cu afişaj al presiunii şi vârf alungit, Con Morse: 4

Cod articol.: 321780 4
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Con Morse Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Alimentare cu energie
Fără alimentare cu energie
Lungimea totală L
243 mm
Diametrul capului D
72 mm
Execuția vârfului de centrare
Sincron
unghiul la vârf α
30 grade; 60 grade
Cel mai mare diametru al vârfului D1
35 mm
Con tocit pe partea din față
nu
Lungimea vârfului L3
54 mm
Lungime utilă L2
140 mm
Lungimea capului L1
133 mm
Prindere pe partea utilajului
CM4
Cu filet de distanţare
nu
Cu suprafete de prindere
nu
Cuvârf de carbură
nu
Cu amortizarea şocurilor
da
Jumătate punct central
nu
Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile
nu
Cu afişajul presiunii
da
Utilizare
Strunjire
Greutate
2,6 kg
Tip produs
Vârf de centrare

Identificare și clasificare

Cod articol 321780 4
EAN / GTIN 4069515008402
Număr producător 321780 4
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Presiunea care trebuie reglată (forţa de strângere) poate fi citită direct pe ecranul manometrului în kN.
  • Tip constructiv scurt, stabil, cu ax ghidat pe lungime. Sculă călită şi rectificată cu precizie.
  • Rulmenți de precizie pentru sarcini axiale ridicate și precizie excelentă de concentricitate.
  • Cu etanşare specială împotriva murdăriei şi lichidului de răcire, nu necesită mentenanţă datorită ungerii continue.
  • Compensarea lungimii prin pachetul de arcuri.

Cu vârf alungit, unghiul vârfului 60° / 30°.

Aplicaţie:

Unde presiunea de strângere trebuie menţinută în anumite limite, pentru ca piesa să nu se deformeze sau să fie prinsă in siguranţă.
  • Folosire ca contravârf al antrenorului frontal codurile 327400 − 327403, 327455 − 327465, deoarece antrenoarele trebuie apăsate pe piesa de prelucrat.
  • Se foloseşte la piese care se dilată mai puternic la o temperatură ridicată de aşchiere.
  • Pentru prinderea pieselor lungi, subţiri, pentru a împiedica îndoirea.
  • Pentru prinderea pieselor grele, la care se impune controlarea presiunii de strângere.