{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L |
229 mm
|
|
| Diametrul capului D |
96 mm
|
|
| Execuția vârfului de centrare |
Sincron
|
|
| Con tocit pe partea din față |
nu
|
|
| Lungime utilă L2 |
72 mm
|
|
| Lungimea capului L1 |
98 mm
|
|
| Prindere pe partea utilajului |
MK5
|
|
| Lungimea cozii LS |
14 mm
|
|
| Cu filet de distanţare |
nu
|
|
| Cu suprafete de prindere |
da
|
|
| Cuvârf de carbură |
nu
|
|
| Cu amortizarea şocurilor |
nu
|
|
| Piesă de prelucrat greutate max. |
1.100 kg
|
|
| Turaţie maximă |
2.600 min-1
|
|
| Bătaie radială maximă |
0,005 mm
|
|
| Jumătate punct central |
nu
|
|
| Sunt incluse vârfuri de centrare interschimbabile |
da
|
|
| Cu afişajul presiunii |
nu
|
|
| Utilizare |
Strunjire
|
|
| Greutate |
4,13 kg
|
|
| Tip produs |
Vârf de centrare
|
| Cod articol | 320659 5 | |
| EAN / GTIN | 4045197774378 | |
| Număr producător | 320659 5 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |