Otočný soustružnický hrot pro vyměnitelné vložky, Morse kužel: 5

Artiklové číslo: 320659 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Morse kužel Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 229 mm
Průměr hlavy D 96 mm
Provedení středicího hrotu Souběžně otočný
Tupý kužel na čelní straně ne
Užitná délka L2 72 mm
Délka hlavy L1 98 mm
Upínač na straně stroje MK5
Délka stopky LS 14 mm
S odtlačovacím závitem ne
Se upínacími plochami ano
S hrotem z karbidu ne
S absorpcí nárazů ne
Obrobek hmotnost max. 1 100 kg
Maximální otáčky 2 600 min-1
Chyba maximální soustřednosti 0,005 mm
Poloviční středicí hrot ne
Součástí balení jsou vyměnitelné středicí hroty ano
S indikátorem tlaku ne
Použití Soustružení
Hmotnost 4,13 kg
Druh produktu Středicí hrot

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 320659 5
EAN / GTIN 4045197774378
Číslo výrobce 320659 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Osa důlčíku uložená ve stopce z prokalené nástrojové oceli.
  • Otočný hrot prokalený, možno několikrát přebrousit.
  • Přesná valivá ložiska pro vysokou přesnost obvodové házivosti.
  • Bezúdržbové díky trvalému mazání.
  • Speciální těsnění zabraňuje proniknutí nečistot a chladicího média.
  • Celý nástroj kalený a broušený.

Popis:

Středicí hroty slouží hlavně u soustruhů k podepření dlouhých a úzkých obrobků, poněvadž u těchto obrobků jinak hrozí nebezpečí, že působením síly dojde k prohnutí nebo nárazům.
Středicí hrot je upevněn Morse kuželem. Obrobek se upne do upínacího pouzdra a středicím vrtákem se provede zahloubení. Po obepnutí se pak středicí hrot zapustí.

Použití:

Pro všechny druhy soustruhů, vhodné jak pro hrubování, tak i jemné soustružení.
Flexibilní použití díky vyměnitelným vložkám. Univerzální použití na revolverových hlavách a protilehlé vřeteno u CNC strojů.

Zvláštní příslušenství:

Vyměnitelné vložky č. 320625 - 320631

Poznámka:

Výměna vložek na ploše pro klíč protisměrným otáčením.