DRG-MF-14L-2.25D-16A-07 Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Cod articol: 3203867
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MULTIFUNCTIONTOOLS
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203867
EAN / GTIN 7291075347623
Număr producător 3203867
L-Număr L24150 234

Descriere

Descriere:

Unealtă multifuncțională pentru găurire, alezare, rindeluire, strunjire exterioară și canelare interioară

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 14 mm
  • Lungimea ansamblului 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCMT 07 .
  • Lungime totală (OAL): 83.5 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 38.5 mm
  • Lungimea cozii (LS): 45 mm
  • Lungime utilă (LU): 31.5 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "MULTIFUNCTIONTOOLS" Vedeţi-le pe toate