CHAMRING 240-WN40-09 CHAMRING (pentru a fi utilizat cu UNICHAMDRILL) pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune.

Cod articol: 3203087
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMRING
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Identificare și clasificare

Cod articol 3203087
EAN / GTIN 7291075191790
Număr producător 3203087
L-Număr L24040 540

Descriere

Descriere:

CHAMRING (pentru a fi utilizat cu UNICHAMDRILL) pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 24.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 24 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCGT 09 .
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMRING" Vedeţi-le pe toate