CHAMRING 240-WN40-09 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

Número de artículo: 3203087
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Serie CHAMRING
Tipo de producto Brocas de plaquitas reversibles

Identificación y clasificación

Número de artículo 3203087
EAN / GTIN 7291075191790
Número del fabricante 3203087
Número L L24040 540

Descripción

Descripción:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 24.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 24 mm, Shank Size (SS) 40 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 24.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 24 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCGT 09...
  • Longitud del mango (LS) 68 mm
  • Shank Size (SS) 40 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CHAMRING" Ver todos