CHAMRING 150-WN32-09 CHAMRING (pentru a fi utilizat cu UNICHAMDRILL) pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune.

Cod articol.: 3201148
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3201148
EAN / GTIN 7291075191684
Număr producător 3201148
L-Număr L24040 725

Descriere

Descriere:

CHAMRING (pentru a fi utilizat cu UNICHAMDRILL) pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 15.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 14.5 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCGT 09 .
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 32 mm