CHAMRING 210-WN40-09 CHAMRING (pentru a fi utilizat cu UNICHAMDRILL) pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune.

Cod articol: 3203084
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CHAMRING
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3203084
EAN / GTIN 7291075191769
Număr producător 3203084
L-Număr L24040 521

Descriere

Descriere:

CHAMRING (pentru a fi utilizat cu UNICHAMDRILL) pentru găurire și șanfrenare într-o singură operațiune.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 21.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 21 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): XCGT 09 .
  • Lungimea cozii (LS): 68 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CHAMRING" Vedeţi-le pe toate