CHAMRING 210-WN40-09 Držáky vrtáků pro vrtání a srážení fazet v jedné operaci

Artiklové číslo: 3203084
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CHAMRING
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3203084
EAN / GTIN 7291075191769
Číslo výrobce 3203084
L-číslo L24040 521

Popis

Popis:

ZKOSENÍ 210-WN40-09

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 21.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 21 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) XCGT 09 .
  • Délka stopky (LS) 68 mm
  • Velikost stopky (SS) 40 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMRING" Zobrazit všechny