CHAMRING 210-WN40-09 Váltólapkás élletörő - fúróra szerelhető

Cikkszám: 3203084
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMRING
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3203084
EAN / GTIN 7291075191769
Gyártó száma 3203084
L-szám L24040 521

Leírás

Leírás:

Chamring 210-WN40-09

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 40 mm
  • Forgácsolási átmérő tmér, max (DCX) 21,9 mm
  • Forgácsolási átmérő the tmér, min. (DCN) 21 mm
  • A vágólap jelölése (MIID) XCGT 09...
  • Szár hossza (LS) 68 mm
  • Szár mérete (SS) 40 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMRING" Összes megtekintése