DCN 090-072-12.7A-8D Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 8xD

Cod articol.: 3202477
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3202477
EAN / GTIN 7291075293203
Număr producător 3202477
L-Număr L24040 1074

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu cu capete interschimbabile, găuri interne de răcire și un tijă plată, adâncime de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 0.63″
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1/2″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.354″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.37″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.354″
  • Echivalent zecimal: 0.354″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.63″
  • Lungime funcţională (LF): 3.395″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 9.0
  • Lungimea ansamblului: 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): ICP 090
  • Lungime totală (OAL): 5.23″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.065″
  • Lungime exterioară (LPR): 3.46″
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 1.77″
  • Tip de coadă: Weldon
  • Lungime utilă (LU): 2.9″