• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 23. Mai von 7:00 - 15:00 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCN 090-072-12.7A-8D Bohrkörper mit innerer Kühlmittelzufuhr und Weldonschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3202477
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3202477
EAN / GTIN 7291075293203
Herstellernummer 3202477
L-Nummer L24040 1074

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.354″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 9.0 ,Gesamtlänge (OAL) 5.23″ ,Nutzlänge (LU) 2.9″

Merkmal:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.354″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.37″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.354″
  • Nenndurchmesser: 0.354″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.63″
  • Funktionslänge (LF): 3.395″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 9.0
  • L/D Bereich: 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): ICP 090
  • Gesamtlänge (OAL): 5.23″
  • Point Length (PL): 0.065″
  • Kraglänge (LPR): 3.46″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Schaftlänge (LS): 1.77″
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 2.9″