• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, l’eShop ne sera pas accessible le samedi 23 mai de 7 h à 15 h. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour la gêne occasionnée.

DCN 090-072-12.7A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3202477
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3202477
EAN / GTIN 7291075293203
Réf. fabricant 3202477
Article hors catalogue L24040 1074

Description

Description:

Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1/2″ ,Diamètre coupant (DC) 0.354″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 9.0 ,Longueur hors tout (OAL) 5.23″ ,Longueur utile (LU) 2.9″

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 0.354″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.37″
  • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.354″
  • Equivalent décimal: 0.354″
  • Diamètre collerette (DF): 0.63″
  • Longueur fonctionnelle (LF): 3.395″
  • Code taille logement plaquette (SSC): 9.0
  • Groupe de longueurs: 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID): ICP 090
  • Longueur hors tout (OAL): 5.23″
  • Point Length (PL): 0.065″
  • Longueur dépassement (LPR): 3.46″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longueur attachement (LS): 1.77″
  • Type de queue: Weldon
  • Longueur utile (LU): 2.9″