DCM 120-096-16A-8D Freză Chamdrill pentru adâncimea de găurire 8xD

Cod articol.: 3200949
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3200949
EAN / GTIN 7291075170306
Număr producător 3200949
L-Număr L24040 584

Descriere

Descriere:

Freză Chamdrill pentru adâncimea de găurire 8xD

Caracteristică:

  • Diametru redusăal corpului (BDRED): 20 mm
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 12.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 12 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 20 mm
  • Lungime funcţională (LF): 110.12 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 12.0
  • Lungimea ansamblului 8xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): IDI 120-SG
  • Lungime totală (OAL): 160.3 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 2.18 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 112.3 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 48 mm
  • Lungime utilă (LU): 96 mm