• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

DCM 120-096-16A-8D Drill Body with Exchangeable Heads, Internal Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth: 8xD

Artikelnummer: 3200949
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMDRILL
Producttype Wisselplaatboor

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3200949
EAN/GTIN 7291075170306
Nummer fabrikant 3200949
L-nummer L24040 584

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire boorlichamen, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, maatcode snijplaatzitting (SSC) 12,0, totale lengte (OAL) 160,3 mm, effectieve lengte (LU) 96 mm

Kenmerk:

  • Diameter van de behuizing verkleind (BDRED) 20 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Snijdiameter, max. (DCX) 12,9 mm
  • Snijdiameter, min. (DCN) 12 mm
  • Bundeldiameter (DF) 20 mm
  • Functionele lengte (LF) 110,12 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 12,0 in
  • L/D-bereik 8xD
  • Voer de naam (MIID) IDI 120-SG in
  • Totale lengte (OAL) 160,3 mm
  • Puntlengte (PL) 2,18 mm
  • Lengte kraag (LPR) 112,3 mm
  • Tolerantie schachtdiameter (TCDMM) h6
  • Schachtlengte (LS) 48 mm
  • Effectieve lengte (LU) 96 mm

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "CHAMDRILL" Bekijk alles