DCM 120-096-16A-8D Forets à tétes interchangeables DCM. Profondeur de perçage 8 x D.

Réf.: 3200949
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3200949
EAN / GTIN 7291075170306
Réf. fabricant 3200949
Article hors catalogue L24040 584

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 12.0, Longueur hors tout (OAL) 160.3 mm, Longueur utile (LU) 96 mm

Caractéristique(s):

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 16 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 12.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 12 mm
  • Diamètre collerette (DF) 20 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 110.12 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 12.0
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) IDI 120-SG
  • Longueur hors tout (OAL) 160.3 mm
  • Point Length (PL) 2.18 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 112.3 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 48 mm
  • Longueur utile (LU) 96 mm