Weldon / Whistle-Notch VARIA V5 16 mm

Article no.: 319829 16
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
5 styck i lager

Select article variation and quantity

Spännhylsa D1 (mm) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Gränssnitt position på maskinsidan; på arbetsstyckessidan
Fästtyp, kapningspunkt 2 Cylindriskt skaft
Återvinningsstation, kodning EWC00500115; ZYL01601305
Fästets utformning metrisk
Fästets storlek, metrisk måttenhet 16 mm
Typ av fäste hål (invändig fastsättning)
Skaftets diameter DS 16 mm
Serie VARIA
Tillverkarens beteckning Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 16 mm
Gränssnitt, arbetsstyckessida Cylindriskt skaft
Spänndiameter, min. D1 16 mm
Spänndiameter, max. D1 16 mm
Utkragande längd A 31 mm
Ytterdiameter, verktygssida D 48 mm
Utförande kort
Åtdragningsmoment 10 Nm
Skärpunkt kapningspunkt 1; kapningspunkt 2
Produktslag weldonhållare
Totallängd L 88 mm
Innehåll 1 St.

Identification & Classification

Artikkelkode 319829 16
EAN / GTIN 2050001077967
Manufacturer number S01338
Manufacturer/responsible person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beskrivelse

Fördel:

  • Snabbyte via en enda punkt.
  • Skärverktygen ligger förinställda på maskinen.
  • Verktygsbyte utan skaderisk.
  • kort konstruktion
  • låga ställkostnader

Användningsdata:

För fastspänning av weldon/whistle Notch verktyg

Anmärkning:

Största åtdragningsmoment för VX3 och VX4 ligger vid 5,7 Nm, uppnås med lämplig momentnyckel nr 211750 stl. 5,7. Största åtdragningsmoment för V5 vid 10 Nm. Vrid inte förbi stoppet när du lossar insatserna.
Extra kort utförande på förfrågan. Vi rekommenderar EWS Clean och rengöringssats för rengöring av Varia verktygshållare och utbytesinsatser.