Držač za unutarnje tokarenje s prorezom oblik E2 16 mm

Artikl br.: 319276 16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik E
Provrt d2 (H7) 16 mm
VDI veličina VDI 40
d8 45 mm
l6 90 mm
l7 95 mm
l8 50 mm
Kod boje za VDI dršku VDI 40
Navoj M M22×1,5
Vrsta proizvoda VDI Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 319276 16
EAN / GTIN 4045197782465

Opis

Izvedba:

  • Stezanje držača preko cijelog oboda, čime se postiže prigušenje te izbjegava vibriranje.
  • Moguće unutarnje i vanjsko hlađenje.

Moguće stegnuti držač za unutarnje tokarenje kod vel. 10 i 20.

Napomena:

Rezervni dijelovi br. 319287 - 319288 mogu se naći na listi rezervnih dijelova.
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
    Provrt d2 (H7) (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu