{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Refrigeración interior |
sí
|
|
| Entrada de lubricante refrigerante |
con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Salida de lubricante refrigerante |
con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
|
|
| Posición de las interfaces |
Lado de la máquina; Lado de la pieza
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 1 |
Mango cilíndrico
|
|
| Tipo de asiento, Punto de separación 2 |
Mango cilíndrico
|
|
| Codificación de punto de separación |
ZYV04000115; ZYL01602215
|
|
| Diseño de asiento |
sistema métrico
|
|
| Tamaño de asiento, métrico |
40 mm
|
|
| Tipo de alojamiento |
Taladro (interior)
|
|
| Diámetro vástago DS |
40 mm; 16 mm
|
|
| Longitud vástago LS |
63 mm
|
|
| Lubricante refrigerante |
sí
|
|
| Denominación del fabricante |
Bohrstangenhalter geschlitzt Form E2
|
|
| Interfaz en el lado de la máquina |
VDI 40
|
|
| Longitud de alcance A |
90 mm
|
|
| Diámetro del orificio en el lado de la pieza de trabajo D1 |
16 mm
|
|
| Diámetro exterior del lado de la herramienta D |
45 mm
|
|
| Amortiguación de vibraciones |
sí
|
|
| Rosca G; M |
M22×1,5
|
|
| Interfaz |
Punto de separación 1; Punto de separación 2
|
|
| Tipo de producto |
soporte para varilla de mandrinar
|
|
| l6 |
90 mm
|
|
| l7 |
95 mm
|
|
| d8 |
45 mm
|
|
| l8 |
50 mm
|
|
| Longitud total L |
153 mm
|
|
| Norma |
DIN 69880
|
|
| Forma |
E
|
|
| Con rosca |
sí
|
|
| Posibilidad de refrigeración interior |
sí
|
|
| Peso |
1,9 kg
|
|
| Contenido |
1 ud.
|
| Número de artículo | 319276 16 | |
| EAN / GTIN | 4045197782465 | |
| Número del fabricante | 319276 16 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |