GARANT Master eco suport tijă de foraj Forma E2, VDI 40, Alezaj d2 (H7): 40mm

Cod articol.: 319235 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alezaj d2 (H7) (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, reglabilă descentralizat
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Tip prindere, Punct de separare nr. 2 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL04002215
Formular de înregistrare Arbore neted
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 40 mm; 40 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere H7
Diametrul cozii DS 40 mm; 40 mm
Lungimea tijei LS 63 mm
Lubrifiant de răcire da
Serie Master Eco
Denumirea producătorului GARANT Master Eco Bohrstangenhalter Form E2, VDI 40, Bohrung d2 (H7): 40mm
Interfață pe partea utilajului VDI 40
Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 40 mm
Cu orificiu al canalului de răcire da
Număr de orificii ale canalelor de răcire 2 buc.
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs suporturi de scule de strunjire
Lungimea totală L 153 mm
Standard DIN 69880
Formă E
Răcirea internă este posibilă da
Material Oţel de cementare
Suprafeţe tratate călit; rectificat
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319235 40
EAN / GTIN 4067263108061
Număr producător 319235 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 +/-2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Arbore VDI perforat.
  • Cu două duze de pulverizare cu bile.

Avantaj:

  • Potrivit și pentru bare de alezat mai lungi.
  • Setarea individuală de lungime a barelor de alezat.

Aplicaţie:

Pentru prelucrare interioară cu suport tip bară.

Notă:

Nepotrivit pentru utilizarea cu adaptor de reducție.
Străpungerea barei pentru strunjire interioară este posibilă în coadă la ref. 8 − 20.