Portsculă pentru burghiu cu plăcuţe amovibile Forma E1 20 mm

Cod articol: 319165 20
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma E
Alezaj d2 (H6) 20 mm
Ref. VDI VDI 25
⌀ exterior d3 40 mm
d6 58 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 25
Filet canal de răcire M8
Filetul şurubului de strângere M10×1
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319165 20
EAN / GTIN 4062406755195

Descriere

Aplicaţie:

Pentru burghie cu plăcuţe amovibile cu răcire interioară.

Standard:

DIN 69880 / VDI 3425, Fişa 2.