Vändskärsborrfäste Form E1 20 mm

Art-nr: 319165 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Form E
Hål d2 (H6) 20 mm
VDI-storlek VDI 25
Utvändig diameter d3 40 mm
d6 58 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Färgkod VDI-skaft VDI 25
Kylkanalgänga M8
spännskruvgänga M10×1
Produktslag VDi-verktygshållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 319165 20
EAN/GTIN 4062406755195

Benämning

Användningsdata:

För borrning med vändskärsborr med kylmedelstillförsel.

Norm:

DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.