Kääntöteräporan pidin Muoto E1 20 mm

Tuote nro.: 319165 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto E
Reikä d2 (H6) 20 mm
VDI-koko VDI 25
ulko-⌀ d3 40 mm
d6 58 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 25
Jäähdytyskanavan kierre M8
Kiristysruuvin kierre M10×1
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319165 20
EAN / GTIN 4062406755195

Kuvaus

Käyttö:

Porauksiin kääntöteräporalla, jossa on läpijäähdytys.

Standardi:

DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.