Porte-outils pour forets à plaquettes Forme E1 20 mm

Réf.: 319165 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme E
Alésage d2 (H6) 20 mm
Taille VDI VDI 25
⌀ ext. d3 40 mm
d6 58 mm
l1 -0,2 67 mm
l2 54 mm
Code couleur queue VDI VDI 25
Filetage du canal de lubrification M8
Filetage des vis de serrage M10×1
Type de produit Porte-outils VDI

Numéros d’identification et classifications

Référence article 319165 20
EAN / GTIN 4062406755195

Description

Utilisation:

Pour forets à plaquettes avec arrosage central.

Norme:

DIN 69880 / VDI 3425, Feuillet 2.