• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák upichovacího nože Eco převrácený s vnitřním přívodem chladicího média, Stopka ⌀ d1: 25mm

Artiklové číslo: 319133 25
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
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ d1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02500115
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm
Typ upínače Čep
Průměr hřídele DS 25 mm
Délka stopky LS 48 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Eco
Označení výrobce Eco-Abstechhalter überkopf mit IKZ Schaft-D 25 mm
Rozhraní na straně stroje VDI 25
S čelními chladícími tryskami ano
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Držák upichovacích planžet VDI
Celková délka L 60 mm
Výška celková H1 47 mm
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,88 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 319133 25
EAN / GTIN 4045197717238
Číslo výrobce 319133 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Se speciální, nastavitelnou kulovou tryskou pro optimální chlazení břitu – bez ohledu na hloubku zápichu.
  • Teplota na hlavním břitu i na vedlejším břitu se výrazně sníží a umožní tak výrazné zvýšení rychlosti řezu.
  • Tuhý upichovací držák pro planžety.
  • Sevření planžety pomocí svěrky.

Použití:

K použití upichovacích planžet různých výrobců.