GARANT Master eco Suport pentru unelte VDI, forma B7 radială pe dreapta, lungă, ⌀ coadă d1: 30mm

Cod articol: 319066 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ coadă d1 (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Forma: B

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 30 mm
h1 20 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 38 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 30
Tip produs Portscule tipVDI

Identificare și clasificare

Cod articol 319066 30
EAN / GTIN 4067263237792
Număr producător 319066 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.

Descărcări și documente

Produse potrivite