GARANT Master eco VDI-gereedschapsopname vorm B7 radiaal, rechts, lang 30 mm

Artikelnummer: 319066 30
op aanvraag
Op voorraad
7 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Vorm B
Schacht-⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 38 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Kleurcode VDI-schacht VDI 30
Producttype VDI-gereedschapsopname

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 319066 30
EAN/GTIN 4067263237792

Omschrijving

Uitvoering:

  • Inzetgehard HRC 58 ±2.
  • Alle functievlakken geslepen.
  • Met kogelspuitmonden.

Toepassing:

hoofdzakelijk voor buitenbewerking.

Norm:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, blad 2.