• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma B7 radial derecha, largo 30 mm

Número de artículo: 319066 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma B
⌀ del mango d1 30 mm
h1 20 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 38 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Código de colores mango VDI VDI 30
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319066 30
EAN / GTIN 4067263237792

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript