GARANT Master eco VDI -työkalunpidin muoto B7 säteittäinen, oikea, pitkä 30 mm

Tuote nro.: 319066 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muoto B
Varren ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
b1 100 mm
b2 65 mm
h5 38 mm
h6 38 mm
l1 22 mm
l2 40 mm
Värikoodi VDI-varrelle VDI 30
Tuotetyyppi VDI-työkaluistukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319066 30
EAN / GTIN 4067263237792

Kuvaus

Malli:

  • Hiiletyskarkaistu HRC 58 ±2.
  • Kaikki toimintapinnat hiottu.
  • Kuulasuihkutussuuttimin.

Käyttö:

Pääasiassa ulkopuoliseen työstöön.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, sivu 2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript