• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Portsculă eco forma B1 radială pe dreapta, scurtă 25 mm

Cod articol: 319001 25
Reducere
119,50 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 25
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319001 25
EAN / GTIN 4045197528360

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suporți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suporți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.