• Utolsó esély! Hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Eco szerszámbefogó, B1 alak radiális, jobbos, rövid, Szár ⌀ d1: 25mm

Cikkszám: 319001 25
Kedvezmény
119,40 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ d1 (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Alak: B

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Alak B
Szár ⌀ d1 25 mm
h1 16 mm
h2 22 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 30 mm
h6 25 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
VDI szár színjelölése VDI 25
Termék fajtája VDI szerszámbefogó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319001 25
EAN / GTIN 4045197528360
Gyártó száma 319001 25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Betétedzett HRC 58 ±2.
  • Minden működő felület köszörülve.
  • Gömbfúvókákkal.

GARANT Eco − normál esztergakésekkel való használathoz, GARANT Eco − rendszer esztergakések, a 273830273891 sz. GARANT Eco − leszúró alaptartó 273651 sz.

Felhasználás:

Elsősorban külső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, 2. lap.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek