• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Portsculă eco forma B1 radială pe dreapta, scurtă 50 mm

Cod articol: 319001 50
Reducere
269,00 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024
La cerere
În stoc
1 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma B
⌀ cozii d1 50 mm
h1 25 mm
h2 34 mm
b1 100 mm
b2 50 mm
h5 35 mm
h6 60 mm
l1 30 mm
l2 55 mm
Cod de culoare fixare VDI VDI 50
Tip produs Portscule tipVDI

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 319001 50
EAN / GTIN 4045197578747

Descriere

Execuţie:

  • Cementat HRC 58 ±2.
  • Toate suprafeţele funcţionale rectificate.
  • Cu duze sferice pentru răcire.

GARANT Eco - Pentru utilizare cu suporți pivotanți cu clemă normală, GARANT Eco - Suporți pivotanți de separare a sistemului nr. 273830 - 273891 și GARANT Eco - Suport de bază pentru separare nr. 273651.

Aplicaţie:

În special pentru prelucrare exterioară.

Standard:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Partea 2.