Keičiamų kumštelių komplektas, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 210

Prekės Nr.: 313755 210
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
168 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tinka griebtuvams Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kumštelių plotis 35 mm
Žiaunų aukštis 40 mm
Žiaunų ilgis 102 mm
Tekinimo griebtuvams, kurių skersmuo 210 mm
Užveržimo plokštuma rifliuot.
Keičiamiems įdėklams ne
Su grioveliu taip
Griovelio plotis 14 mm
Funkcija fiksuot.
Tvirtinimo būdas sukimas
Gręžimo atstumas tarp kiaurymių 20 mm
Gręžimo atstumas iki išorinės briaunos 25 mm
Kai varžto dydis M12
Su varžtais ne
Turinys 3 vnt.
Produkto rūšis tekinimo griebtuvo kumšteliai
Medžiaga plienas
Paviršius juodint.
Turinys Vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 313755 210
EAN / GTIN 2050001929785
Gamintojo numeris 0132601
Gamintojas / atsakingas asmuo SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Germany, www.schunk.com

Aprašymas

Modelis:

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo ⌀.
Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir preciziškai nušlifuoti dantukai, juodinti.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhm ir kitų gamintojų mechanizuoto užspaudimo griebtuvams.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505313605.

Pastaba:

  • Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).
  • Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.