Piuliţă T îmbunătăţită, Lăţimea canalului D: 25,5mm

Cod articol.: 313605 25,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea canalului D (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea canalului D 25,5 mm
Moment de strângere maxim 220 Nm
Filet G M20
Înălţime H 29 mm
Înălţime H 11 mm
Tip produs Piuliţă T

Identificare și clasificare

Cod articol 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Număr producător 0140103
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Execuţie:

Rectificate cu mare precizie şi îmbunătăţite.

Adaptat pentru:

Toate universalele de mare putere marca Schunk, Forkardt, Röhm şi SMW (cu dantură ascuţită).

Adaptat pentru:

Forkardt: NH 400-500, NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Livrare:

Inclusiv şuruburi cu cap cilindric DIN 912 – 12.9!

Notă:

Alte piuliţe se livrează la cerere.