Jeu de 3 mors rapportés 210

Réf.: 313700 210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour type de mandrin 210 mm
Longueur L 95 mm
Largeur B 35 mm
Hauteur H 45 mm
Entraxe a 24 mm
Entraxe b 25 mm
Largeur de rainure D 14 mm
Pour filetages DIN 912 M12
Pour code couleur Mandrins de serrage et mors Schunk
Type de produit Mors pour mandrins de serrage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 313700 210
EAN / GTIN 4019208193670
Réf. fabricant 1028185

Description

Exécution:

Rainure et denture finement fraisées, brunies.

Matière(s):

Produit de qualité en 16MnCr5.

Adapté(s) pour:

Mandrins de serrage Schunk, Röhm et d’autres marques.

Accessoire(s):

Ecrous en T 313505313605.

Remarque(s):

  • Pour adaptation au mandrin de tour, comparer la denture, la largeur de rainure (D) et la distance entre les alésages (a, b).
  • Mors rapportés en aluminium disponibles sur demande.