Pânză de ferăstrău alternativ BIM 130T18 MS

Cod articol: 31324000447
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
Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Cod articol 31324000447
EAN / GTIN 4014586476988
Număr producător 31324000447
L-Număr L00020 110167
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

  • Pânză de ferăstrău alternativ BIM 130T18 MS

Caracteristică:

  • Lăţime: 0,9 mm
  • Lungime: 150 mm
  • Înălţime: 19 mm
  • Viteză max. Grosimea materialului: 4 mm
  • Min. Grosimea materialului: 1,5 mm
  • Lungime de tăiere: 130 mm
  • TPI: 18
  • VE: 3 buc.