Lame de scie sabre BIM 130T18 MS

Réf.: 31324000447
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 31324000447
EAN / GTIN 4014586476988
Réf. fabricant 31324000447
Article hors catalogue L00020 110167
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

  • Lame de scie sabre BIM 130T18 MS

Caractéristique(s):

  • Largeur: 0,9 mm
  • Longueur: 150 mm
  • Hauteur: 19 mm
  • Ø de vissage Epaisseur du matériau: 4 mm
  • Min. Epaisseur du matériau: 1,5 mm
  • Longueur de coupe: 130 mm
  • TPI: 18
  • UE: 3 pc
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
Connectez-vous