Dugófűrészlap BIM 130T18 MS

Cikkszám: 31324000447
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 31324000447
EAN / GTIN 4014586476988
Gyártó száma 31324000447
L-szám L00020 110167
Gyártó/felelős személy C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Leírás

Leírás:

  • Dugófűrészlap BIM 130T18 MS

Jellemző:

  • Szélesség: 0,9 mm
  • Hossz: 150 mm
  • Magasság: 19 mm
  • Max. Anyagvastagság: 4 mm
  • Min. Anyagvastagság: 1,5 mm
  • Forgácsoló hossz: 130 mm
  • TPI: 18
  • VE: 3 db