Set de 3 bacuri în trepte, dantură dreaptă, Pentru universal tip: 315

Cod articol.: 313237 315
Setați prețul 3 bucăți (221,40 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru universal tip Setați prețul 3 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor B 32 mm
Înălţimea bacurilor H 66 mm
Lungimea fălcilor L 116,3 mm
Pentru diametrul mandrinei 315 mm
Cu bară de ghidare nu
Cu canal nu
Funcţie fix
Tip de fixare Introducere
Cuprins 3 buc.
Tip produs Bacuri de universal
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 313237 315
EAN / GTIN 2050001929457
Număr producător 0162102
Producător/responsabil SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Descriere

Aplicaţie:

Întrucât bacurile pot fi schimbate sau decalate la diametrul dorit în câteva secunde, se recomandă păstrarea mai multor seturi de bacuri pregătite de folosire, pe maşină. Se va obţine astfel un minim de timp de modificare. Seturile de bacuri sunt compuse, de exemplu, din mai multe seturi de portbacuri cu bacuri moi, nedispuse în trepte, care se strunjesc la diametrul dorit. Acest efect de raţionalizare este necesar nu numai pentru maşinile cu comandă numerică, ci şi pentru orice strung.
Ca bacuri de exterior sau de interior.

Adaptat pentru:

Universal cu reglaj tangenţial Schunk Cod 313115; 313117; 313135; 313137, universal cu reglaj tangenţial Röhm Duro Cod 313120; 313140 şi alte universale autocentrante cu reglaj tangenţial.

Notă:

  • Portbacurile şi bacurile moi cumpărate ulterior se vor prelucra prin rectificare în ansamblu montate pe universal.
  • Pentru adaptarea la mandrina de strung vă rugăm să respectaţi dantura.