Sada stupňových čelistí 3dílná, přímé ozubení, Pro typ sklíčidla: 315

Artiklové číslo: 313237 315
Nastavit cenu 3 kusy (CZK 5481,00 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla Nastavit cenu 3 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B 32 mm
Výška čelistí H 66 mm
Délka čelisti L 116,3 mm
Pro průměr soustružnického sklíčidla 315 mm
S vodicí lištou ne
S drážkou ne
Funkce pevný
Způsob upevnění Nasazování
Obsah 3 ks
Druh produktu Čelisti pro soustružnické sklíčidlo
Obsah Ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 313237 315
EAN / GTIN 2050001929457
Číslo výrobce 0162102
Výrobce/odpovědná osoba SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 Lauffen/Neckar, Deutschland, www.schunk.com

Popis

Použití:

Protože lze čelisti vyměnit nebo posunout na požadovaný průměr během několika sekund, je účelné, mít u stroje připravených několik sad čelistí. Dosáhnete tak minimálního času na přestavbu stroje. Čelist'ové jednotky se skládají z několika souprav základních čelistí a neodstupňovaných měkkých nástavbových čelistí, které je možno vysoustružit na požadovaný průměr. Tento racionalizační efekt není potřebný jen pro NC stroje, nýbrž má podstatný význam i pro každý soustruh.
Jako čelisti pro vnitřní nebo vnější upínání.

Vhodné pro:

Sklíčidlo s klínovou tyčí Schunk č. 313115; 313117; 313135; 313137, sklíčidlo s klínovou tyčí Röhm Duro č. 313120; 313140 a jiné systémy soustružnických sklíčidel s klínovou tyčí.

Poznámka:

  • Dodatečně zakoupené nástavbové a stupňovité čelisti je nutno ve sklíčidle obrousit na správný obvodový a rovinný chod.
  • Pro přizpůsobení sklíčidlu dbejte na ozubení.