Universal autocentrant cu reglaj tangenţial ROTA-S-plus 2.0 cu bacuri de bază şi bacuri superioare dure 200

Cod articol: 313117 200
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie ROTA-S plus
Standard DIN 702-4
Tip 200
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure exterioare 8 mm - 208 mm
Gamă de prindere cu bacuri detaşabile dure interioare 72 mm - 224 mm
Cursă de strângere per bac S 7 mm
⌀ exterior A 206 mm
Gaură E 52 mm
Înălţimea universalului D 86,3 mm
⌀ de centrare B 185 mm
Cheie locaş hexagonal K 12 mm
Greutate 16,2 kg
Turaţie maximă 4.800 min-1
Cod de culoare pentru accesorii Universal autocentrant Schunk cu reglaj tangenţial şi bacuri
Tip produs Universal autocentrant cu reglaj tangenţial

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 313117 200
EAN / GTIN 2050001928764
Număr producător 0819102

Descriere

Execuţie:

  • Concentricitate înaltă şi precizie maximă la schimbarea bacurilor.
  • Durabilitate mare la precizie maximă.
  • Sistem modular de bucşe de protecţie.
  • Cel mai scurt timp de instalare.
  • Corpul universalului călit până la ⌀ 315 mm.
  • Gaură străpunsă mare (mărime E!).
  • Ştift de siguranţă pentru siguranţă maximă la operare.
  • Compatibil cu bacurile de bază din sistemele „F” şi „Duro”.
  • Strângere flexibilă a pieselor mici şi mari.
  • Strângere de înaltă precizie a celor mai mici ⌀ interioare.

Execuţie - Imagine:

Corp călit, extrem de rigid şi rectificat.
Bacuri de bază cu dantură înclinată.
Design special cu muchie ascuţită.
Buton pentru schimbarea bacului.
Asigurarea bacului (triplă – excepţie Ref. 400).
Ştift de blocare pentru poziţionarea prealabilă a bacului de bază.
Acţionarea cu racord hexagonal.

Aplicaţie:

Pentru maşini cu suport cilindric de centrare sau pentru prinderea cu flanşă. Fixarea frontală cu şuruburi. Flanşele brute trebuie întotdeauna ajustate mai întâi pe maşină şi apoi pe universal.

Standard:

DIN 702-4.

Material:

Complet din oţel, astfel recomandat pentru turaţii ridicate (a se vedea tabelul).

Livrare:

1 cheie de strângere de siguranţă şi 1 set de şuruburi de fixare.
Inclusiv 1 set de bacuri de bază şi bacuri superioare dure.

Accesorii opţionale:

Bacuri de schimb şi de completare, a se vedea Cod 313200 – 313350.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb