Spiestang-klauwplaat ROTA-S-plus 2.0 met basis- en harde opzetbekken 200

Artikelnummer: 313117 200
op aanvraag
Op voorraad
2 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Serie ROTA-S plus
Norm DIN 702-4
Type 200
Spanbereik met harde opzetbekken buiten 8 mm - 208 mm
Spanbereik met harde opzetbekken binnen 72 mm - 224 mm
Spanslag per bek S 7 mm
Buiten-⌀ A 206 mm
Doorlaat E 52 mm
Klauwhoogte D 86,3 mm
Centreer-⌀ B 185 mm
Sleutel binnenzeskant K 12 mm
Gewicht 16,2 kg
Maximaal toerental 4.800 min-1
Kleurcode voor accessoires Schunk spiestang-klauwplaat en bekken
Producttype Draadspindelklauwplaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 313117 200
EAN/GTIN 2050001928764
Nummer fabrikant 0819102

Omschrijving

Uitvoering:

  • Zeer hoge rondloop- en bekwisselnauwkeurigheid.
  • Lange levensduur en extreem hoge precisie.
  • Modulair beschermbussysteem.
  • Zeer korte insteltijden.
  • Klauwplaatlichaam inzetgehard tot ⌀ 315 mm.
  • Grote doorlopende boring (maat E!).
  • Veiligheidspen voor maximale bedieningsveiligheid.
  • Basisbekkencompatibel met de klauwplaten van systeem ‘F’ en systeem ‘Duro’.
  • Flexibel opspannen van kleine en grote werkstukken.
  • Uiterst nauwkeurig opspannen van de kleinste binnen-⌀.

Uitvoering - afbeelding:

Gehard, extreem stijf en gepolijst klauwplaatlichaam.
Basisbekken met schuine vertanding.
Speciale vormgeving met spuitrand.
Drukknop voor bek wisselen.
Bekbeveiliging (3-voudig – behalve maat 400).
Vergrendelpen voor het voorpositioneren van de basisbek.
Bediening met zeskantaansluiting.

Toepassing:

Voor machines met cilindrische centreeropname of voor opname door middel van flens. Bevestiging met schroeven van voren. Ruwe flenzen moeten altijd eerst op de machine en dan op de klauwplaat worden gepast.

Norm:

DIN 702-4.

Materiaal:

geheel van staal, dus geschikt voor hoge toerentallen (zie tabel).

Levering:

1 Veiligheidsspansleutel en 1 set bevestigingsschroeven.
Inclusief 1 set basis- en harde opzetbekken.

Accessoires:

reserve- en extra bekken zie nr. 313200313350.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen