{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | ROTA-S plus | |
Standard | DIN 702-4 | |
Tip | 200 | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, vanjski | 8 mm - 208 mm | |
Stezni raspon s tvrdim nasadnim čeljustima, unutarnji | 72 mm - 224 mm | |
Stezni hod po čeljusti S | 7 mm | |
Vanjski ⌀ A | 206 mm | |
Prolaz E | 52 mm | |
Visina glave svrdla D | 86,3 mm | |
⌀ za centriranje B | 185 mm | |
Ključ unutarnji šesterokut K | 12 mm | |
Težina | 16,2 kg | |
maksimalan broj okretaja | 4.800 min-1 | |
Šifra boje za pribor | Schunk stezna glava s klinastim šipkama i čeljustima | |
Vrsta proizvoda | Glava s klinastom šipkom |
Broj artikla | 313117 200 | |
EAN / GTIN | 2050001928764 | |
Broj proizvođača | 0819102 |