Opritor pentru piesele de prelucrat, Înălţime h: 150mm

Cod articol.: 313031 150
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
195 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime h (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Werkstückanschlag
Culoarea albastru
Execuție Magnetic
Înălțime totală min. H 15 mm
Material aluminiu
Domeniu de utilizare universale pentru strung
Tip produs Opritor

Identificare și clasificare

Cod articol 313031 150
EAN / GTIN 4069515053518
Număr producător 313031 150
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Opritor cu 3 magneţi pe partea posterioară. Albastru eloxat.

Aplicaţie:

  • Pentru fixarea componentelor mici.
  • Extensie flexibilă pe înălţime prin înşurubarea elementelor de înălţare livrate.

Adaptat pentru:

Mandrină cu trei bacuri.

Livrare:

Set de 12 piese de suport înălțime. Conţinut: 3×5 mm, 3×10 mm, 3×15 mm și 3×20 mm.